和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
和平フレイズの キッチンばさみ
パンツール フライパン用キッチンバサミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042517
品番
RE-6740
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フライパンの上でそのままステーキをカット! 刃先ガードが付いているから、フライパンを傷つけません。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃先ガード:ナイロン(ガラス繊維入、耐熱温度230度)
質量(g)
59
寸法(cm)
7.9×18