かちこれ スリムマグ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42045676 品番 KR-8279
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

持ち運びに最適なスリムタイプ。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造で保温・保冷OK。
お弁当やレジャーはもちろん、オフィスや寝室での水分補給にも便利です。

容量(mL)600 ホワイト 材質ステンレス鋼、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)290 寸法(cm)約7.6×7.6×20 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42045667
2022-09-04
用途:
屋外作業中
イチローコレクション シバタ 様 (卸売・小売業)

スラックスのポケットに邪魔にならずにコンパクトに出し入れ出来て、冷水を入れて、暑さの時に4時間以上経っても冷たさが維持して、とても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする