和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
ミル マグボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045694
品番
MR-8292
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
牛乳ビンみたいなまあるい形がかわいいマグボトル。真空断熱構造で保温も保冷もOK。持ち運びやすい容量350ml。保温効力:68度以上(6時間)
保冷効力:9度以下(6時間)
容量(mL)
350
色
ミント
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
181
寸法(cm)
約6.8×6.8×16.9
商品タイプ
スクリュータイプ