和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
イミオ ポータブルタンブラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42045719
品番
IM-0001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
卓上のタンブラーに密閉性のあるキャップを取り付け、オフィスや外出先でも衛生的に携帯できるようにしました。真空断熱構造で保温・保冷性能も優れており、外面は結露しにくく熱くなりません。
容量(mL)
360
色
ホワイト
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
308
寸法(cm)
約8.2×8.2×18.4
商品タイプ
スクリュータイプ