和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
イミオ ポータブルタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
360
注文コード
42045728
品番
IM-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
卓上のタンブラーに密閉性のあるキャップを取り付け、オフィスや外出先でも衛生的に携帯できるようにしました。真空断熱構造で保温・保冷性能も優れており、外面は結露しにくく熱くなりません。
容量(mL)
360
色
ブラック
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
308
寸法(cm)
約8.2×8.2×18.4
商品タイプ
スクリュータイプ