和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
イミオ スリムボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42045755
品番
IM-0007
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質感の高いデザインにこだわり、真空断熱構造で優れた保温・保冷性を実現。オフィスやレジャーなど飲み物が必要なシーンに溶け込むデザインです。
容量(mL)
300
色
ホワイト
材質
ステンレス鋼(真空断熱構造)、蓋:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
209
寸法(cm)
約5.8×5.8×19.1
商品タイプ
スクリュータイプ