RH-1260 フォルテック・パーク スリムマグボトル 和平フレイズ 42045825

フォルテック・パーク スリムマグボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045825 品番RH-1260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
温かさと冷たさを保ちます。
外面は熱くなりにくく、結露しにくい。
飲み口は、口当たりやさしい樹脂製。氷止めが付いているので、氷が直接口に触れません。
持ち運びに便利なスリムタイプ。カバンの中にサッと入ります。
保温効力:62度以上(6時間)
保冷効力:9度以下(6時間)

容量(mL)400 ホワイト 材質ステンレス鋼、キャップ・飲み口・:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)222 寸法(cm)5.8×5.8×24.3 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42045843
2021-08-14
用途:
子供の学校で使用
製造業

子供のリュックに入れるのに丁度いいサイズでした。
保温力も問題なく、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする