曜日別特売
RH-1279 フォルテック・パーク 2WAYボトル サンダー 和平フレイズ 42045904

フォルテック・パーク 2WAYボトル サンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード42045904品番RH-1279
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カップ&ダイレクトの2WAYタイプ。
ダイレクト栓使用時⇒保冷専用
中栓使用時⇒保温&保冷
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造で、飲み物の温度を保ちます。
保温効力(中栓使用時):46度以上(24時間)、72度以上(6時間)
保冷効力(中栓使用時):10度以下(6時間)

容量(L)0.8材質ステンレス鋼、肩部・コップ・中栓・キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(g)535寸法(cm)11.7×10.2×25.7商品タイプコップ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする