RH-1280 フォルテック・パーク 2WAYボトル 和平フレイズ 容量1L コップ付き 42045913

フォルテック・パーク 2WAYボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045913 品番RH-1280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カップ&ダイレクトの2WAYタイプ。
ダイレクト栓使用時⇒保冷専用
中栓使用時⇒保温&保冷
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造で、飲み物の温度を保ちます。
保温効力(中栓使用時):48度以上(24時間)、75度以上(6時間)
保冷効力(中栓使用時):9度以下(6時間)

容量(L)1 種別ドット 材質ステンレス鋼、肩部・コップ・中栓・キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)599 寸法(cm)11.7×10.2×29.7 商品タイプコップ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする