MY1HT63TN-1500H-Z73 MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TN) SMC 42054425

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
注文コード
42054425
品番
MY1HT63TN-1500H-Z73
参考基準価格(税別)¥932,750販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
849,800
ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする