MY1HT63TN-2000H MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TN) SMC 42054434

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形(MY1HT63TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
注文コード
42054434
品番
MY1HT63TN-2000H
参考基準価格(税別)¥1,073,110販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする