※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2.6-09 POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー 42085172 SS2.6-09 POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー 42085172

POPカレイナット SS - (ステンレス)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42085172 品番 SS2.6-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ0.45 寸法H(mm)3 材質ステンレス 寸法S(mm)4.5 寸法B(mm)5.5 寸法h(mm)0.9 加工物穴径(mm)4.5 最小板厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42085267
2020-07-18
用途:
バイク修理
建設業・工事業

手の入り難い場所には最適
トルクをかけて締めるとガッチリ食いつく

対象商品:
42085242
2019-01-24
用途:
古いバイクのレストアに使用
サービス業

特殊な使用用途ですがあると便利。ひとパックの入庫数も適量でした。

対象商品:
42085181
2018-05-01
用途:
PCケースの手締めビスの雌ネジがバカになり、雌ネジを作る作業で使用しました。
卸売・小売業

ホームセンターでは取扱いがなかったため、早速注文しました。使い方はネットで検索すれば出てきます。4.3のドリルで下穴を開け、反対側から六角穴付きボルトで締め上げると、いとも簡単に雌ネジが出来上がりました。こんなに簡単に作れるとは以外でした。また機械があれば購入したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
42085224
2020-01-18
用途:
ステンレス板へ
製造業

当たり前ですが専用工具が無ければ、装着は難しいですね、試しに皿ビスで試みましたが上手く固定出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする