※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315SF POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス) ポップリベット・ファスナー 42085827 315SF POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス) ポップリベット・ファスナー 42085827

POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42085827 品番 315SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質ステンレス ねじピッチ0.5 寸法L(mm)8.5 寸法D(Φmm)5 寸法P(mm)0.5 寸法H(Φmm)6 ねじの呼びM3 加工物穴径(mm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3089:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする