※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
注文コード
42086256
品番
325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
9.8
寸法D(Φmm)
5
寸法P(mm)
0.8
寸法H(Φmm)
8.3
ねじの呼び
M3
加工物穴径(mm)
5.1