※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
寸法H(mm)
15.5
注文コード
42086493
品番
830-318
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
この商品は
寸法H・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
15.5
寸法t(mm)
(推奨)1.5-3.0
寸法D(Φmm)
11
寸法P(mm)
1.5
寸法R(mm)
15.9
ねじの呼び
M8
加工物穴径(mm)
11.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。