※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPパイプナット SRH - (鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
42086511
品番
830-318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
生地
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
15.5
寸法t(mm)
(推奨)1.5-3.0
寸法D(Φmm)
11
寸法P(mm)
1.5
寸法R(mm)
15.9
ねじの呼び
M8
加工物穴径(mm)
11.1