※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42086746
品番
625SFHE×
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
9.1
寸法D(mm)
9.6
寸法P(mm)
0.5
ねじの呼び
M6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。