ポップナット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42086931 品番 SPH435RLT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。

表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭 ねじピッチ0.7 寸法L(mm)12.3 寸法D(mm)6 寸法P(mm)0.8 寸法H(Φmm)9.3 ねじの呼びM4 加工物穴径(mm)6.1 推奨締結板厚(mm)2.5-3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
車両のメンテナンス

希望のサイズがあり満足しています。
ナッターでスムーズに取り付けできました。

対象商品:
34689925
2024-05-08
用途:
剛腕向け
自動車・二輪車・自転車関連業

工具の問題でもありますが、カシメるのに腕力が要ります。フロントグリル周りに8本カシメただけで大胸筋が死にました。
M4サイズでこれなら、もっと大きい場合には素直にアルミ製にするか他の固定方法を考えないとかもです。

3人が参考にしています
対象商品:
42086974
2022-03-10
用途:
バイク改造
自動車・二輪車・自転車関連業

以前勤めていた会社で使用されていて、耐久性やカシメの強度等は散々試験されていたので安心して使用できると考え購入
安いものは肉が痩せると空転しやすいが、ローレットがあるぶん耐久性が高いと思われる

3人が参考にしています
対象商品:
42086947
2022-02-27
用途:
倉庫にネジ穴の増設。
サロン レイ 様 (サービス業)

必要な口径のネジが簡単に増設出来助かった。 便利最高。

2025-05-29
用途:
ルームミラー首下がり対策のステーのネジ穴

潰れ荷重が高過ぎるのでM6のボルトが締付時折れました、
もう少し低い荷重で潰れて欲しい。

対象商品:
42086974
2021-08-13
用途:
めねじ穴の新設
有限会社つるみ印刷 様

10〜30個程度でのまとめ売りがあると有難いです。
補修・日曜工作的な使用には、3〜4個では割高、100個(!)はいかにも多すぎ…

4人が参考にしています
対象商品:
42087001
2017-12-18
用途:
水上自転車のフロートに埋め込みナットとして
近藤マリンサービス 様

水上自転車のフロート部にM8ボルト用の埋め込みナットとして使用。便利でしたので追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34689986
2017-09-28
用途:
メンテナンス

初めて使用しましたが非常に良好です。こんなにも作業が楽になるとは思わなかった。ただインストールのガンが高いですが効率は上がります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2人が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする