※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB203040CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107457 SB203040CD ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産 42107457

ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) ねじの呼びM2 注文コード42107457 品番SB203040CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はねじの呼び・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

コストが安く、取り扱いが容易です。

ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 寸法L(mm)4 寸法D1(mm)3 寸法D2(mm)3.3 材質黄銅(カドミレス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
3Dプリンタ

繰り返し外すねじ箇所に購入。PETGの製品なら少しはんだごてを当てて押し込むだけで容易に埋め込みできます。

対象商品:
42107877
2025-10-13
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリーナーボックスの補修に使用。よくある樹脂ベースのビス止めがダメにになったのでこちらの商品を埋め込みねじ止め仕様に変更しました。食いつきも良くしっかり止まりました。

対象商品:
42107606
2024-10-01
用途:
グラス製のパーツに埋め込みボルトで固定
その他業種

外側の蛇腹が荒くセットする穴に食い付きが良い。
抜け止めの接着剤もしっかり充填されるので固定が上手く出来た。

対象商品:
42107983
2023-08-03
用途:
樹脂部品をねじ止めしたい時
自動車・二輪車・自転車関連業

ある程度の締め付け荷重が必要だったのでこの部品を選んだ

1人が参考にしています
対象商品:
42107807
2022-09-27
用途:
モールド材への雌ねじ挿入
製造業

素材の交差も良くモールド材へのアウトサートも安定し、固定後の強度も十分だったと思います。

対象商品:
42107457
2021-07-01
用途:
3Dプリンタ筐体のねじ止め
その他業種

3Dプリンタ筐体のねじ止めに使いました。初めてのビットインサート使用でしたが問題なく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
42107782
2021-01-02
用途:
古いクルマの修理
製造業

古い車のプラスチックのカバーの合わせ部のインサートがABS樹脂のボスとともに割れて紛失、ABSの丸棒を加工してインサートを挿入 インサートの詳細寸法がでていたので下穴の準備加工ができ助かりました

対象商品:
42107423
2021-02-15
用途:
3Dプリンタで作った製品への雌ねじつくり
卸売・小売業

サイズにある程度あわせて造形している所に打ち込んで使います。タップで切るより強度もあり満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする