薄平リベット(ステンレス)(パック品)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 42160781 品番 2×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法d(mm)2 長さ(mm)4 材質ステンレス(SUSXM7) 寸法K(mm)0.7 寸法dk(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42160921
2024-02-12
用途:
剪定バリカンの刃一枚の取り換え

10枚あるバリカンの刃一枚が折れてしまいました。買い替えも考えながら折れた刃を外し古い刃から同じく外した刃をリベットで合体しました。使ってみましたが何の支障もなく元通りに動いて切れ味も変わりませんでした。リベットを買って挑戦した甲斐がありました。

対象商品:
42161271
2024-04-24
用途:
パーツ製作
製造業

ステンレスパーツを作る材料として購入しました。サイズ等確認して問題ない物が届きました。

対象商品:
42160964
2023-11-19
用途:
バイクタンクキャップパーツとして
製造業

これから加工が必要です。Eリングを取り付けれるように溝を入れたいのですが、どうしたものかと悩んでおります。そのようなリベットがあると良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42160982
2023-06-07
用途:
バッチリ使えた
サービス業

本来の用途とは異なりますが、ヒンジの軸に使いました。
長さの余るところをカットして、尖った部分をハンマーで潰せば、抜けなくなるので、期待通りに使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
42160833
2021-09-02
用途:
接触式の経別イオンパンピングに使用
医療・福祉・介護関連業

本来の使い方ではありませんが、イオンパンピングコードに接続して、鍼施術の一環として経別施術に使用しています。
品質がよいので、肌に触れても、刺さったり切れたりすることがありません。

対象商品:
42160815
2021-08-13
用途:
試作
株式会社フルモデルス 様

長さのバリエーションが多く、使いやすい量でパックされているので助かります。

対象商品:
42161201
2021-02-27
用途:
50年前の防音サッシ戸車交換に使用
建設業・工事業

50年程前の航空騒音対策時代の防音サッシの戸車交換に使用、既にメーカーも無く困っていたが良い感じの軸が入手出来たので普及品のナイロン戸車とブッシュナットを組み合わせて使用、既存の軸のカシメをドリルで分解し現場で交換出来た

対象商品:
42161244
2019-01-23
用途:
農機具の補修
建設業・工事業

農機具のローターピンが曲がってしまっていたので、代用として購入しました。穴を空けて装着しましたが、とりあえずは使えそうです。どこのホームセンターにもおいていなかった商品がリーズナブルな価格であったことに感謝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする