大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ヒットリベット プッシュタイプ(ポリプロピレン)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42179243
品番
4×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
1.6
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
6