大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)六角ホーローセット(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42183452
品番
3×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
穴の形状
六角穴