※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184134 3×6 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184134

(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42184134 品番 3×6
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) アウトレット
¥539379
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質ステンレス(SUS303) 寸法A(mm)(最大)0.6/(最小)0.46 寸法B(mm)(最大)1.05/(最小)0.8 先端形状とがり先 穴の形状すりわり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42184195
2020-04-07
用途:
軸セット
サービス業

使用状況でベストかは試用確認したい。完結コメントではないが、様子見て工夫重ねたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする