4×10 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184195
4×10 (-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42184195

(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1パック(4個)注文コード42184195品番4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUS303)寸法A(mm)(最大)0.8/(最小)0.66寸法B(mm)(最大)1.42/(最小)1.12先端形状とがり先穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42184195
2020-04-07
用途: 軸セット
サービス業

使用状況でベストかは試用確認したい。完結コメントではないが、様子見て工夫重ねたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする