曜日別特売
6×15.0 十字穴付き止めねじ 剣先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42186803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15.0 十字穴付き止めねじ 剣先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42186803
6×15.0 十字穴付き止めねじ 剣先(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42186803

十字穴付き止めねじ 剣先(ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
長さ(mm)15
内容量1パック(5個)注文コード42186803品番6×15.0
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)15材質ステンレス先端形状剣先穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42186776
2022-06-10
用途: ドアノブのビスの変更
製造業

予定通りきっちり付けることができました。
また、ステンレス製なので安心です。

対象商品 : 42186785
2020-10-16
用途: 玄関扉ハンドルのメンテナンス時
株式会社アスカエステイト不動産業

早々に発送いただいたので助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 42186776
2020-05-21
用途: ドアノブの固定
製造業

SUSで精度がよい印象です。問題なく使用できています。品質はよいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 42186776
2019-06-18
用途: ドアの取手のネジ交換
その他業種

取っ手ごと交換と思っていたのですがネジの交換で済んで助かりました

対象商品 : 42186776
2019-01-07
用途: ドアノブの修理
サービス業

金物屋でもホームセンターでも見つからず
困っていました。
サイズピッタリで助かりました!

対象商品 : 42186785
2018-06-13
用途: ドアノブのねじ交換
運輸・通信業

一般のホームセンターにはない、特殊なねじが、モノタロウでは1発で検索でき届きました。非常に便利で、重宝しますね。

対象商品 : 42186776
2017-08-02
用途: 自宅扉の修理
サービス業

自宅の扉の修理に使いました。いろいろ探しましたが、ここでしか、みつかりませんでした。感想は、もちろん、すばらしい。

対象商品 : 42186785
2016-12-14
用途: マンションドアノブでいつの間にか脱落してなくなったので代替に使用した。
サンヨーホームズコミュニティ株式会社

小さいネジで代替があるか?心配したがモノタロウで調達出来良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする