大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
十字穴付き止めねじ 剣先(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42186864
品番
6×10.0
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
先端形状
剣先
穴の形状
十字穴