曜日別特売
MH-300C 名刺ホルダー LION (ライオン事務器) 42197846

名刺ホルダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
収容数300枚
ベージュ
内容量1冊注文コード42197846品番MH-300C
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)

サイズA4判S型ベージュ付属品台紙枚数:MP-20BK・15枚、MP-4BK(ちょい足しポケット)5枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×40×315アズワン品番64-8250-77収容数300枚仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式材質(表紙)PPシート・1.3mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 名刺の保管・整理
株式会社エヌテック卸売・小売業

今まで小さいものを利用していたが今回A4サイズに昇格。
穴が4つなのも差しやすく使いやすいです。
今までがごちゃごちゃだったのでまだ整理し終わってないけど順調に進んでいます。

対象商品 : 42197828
2025-11-18
用途: 名刺の保管・整理
株式会社エヌテック卸売・小売業

今まで小さいものを利用していたが今回A4サイズに昇格。
穴が4つなのも差しやすく使いやすいです。
今までがごちゃごちゃだったのでまだ整理し終わってないけど順調に進んでいます。

2024-10-25
用途: 名刺の整理
三木電機

古い名刺入れを新しいものに交換するのに購入しました。500枚程入ること、見やすいことで購入しました。以前はページ4枚のでしたがページ10枚入り、名刺を入れるホルダーが黒なので、見やすくなったがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする