MH-500C 名刺ホルダー LION (ライオン事務器) 42197882 MH-500C 名刺ホルダー LION (ライオン事務器) 42197882

名刺ホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42197882 品番 MH-500C
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PPシート製両面ポケット・1枚に名刺が20枚入ります(サイドインタイプ)

サイズA4判S型 ブラック 付属品台紙枚数:MP-20BK・25枚、MP-4BK(ちょい足しポケット)5枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×44×315 アズワン品番64-8249-97 収容数500枚 仕様とじ具/4穴D型リングとじ具(分別仕様)、見出し部/背紙差替式 材質(表紙)PPシート・1.3mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
名刺の保管・整理
株式会社エヌテック 様 (卸売・小売業)

今まで小さいものを利用していたが今回A4サイズに昇格。
穴が4つなのも差しやすく使いやすいです。
今までがごちゃごちゃだったのでまだ整理し終わってないけど順調に進んでいます。

対象商品:
42197828
2025-11-18
用途:
名刺の保管・整理
株式会社エヌテック 様 (卸売・小売業)

今まで小さいものを利用していたが今回A4サイズに昇格。
穴が4つなのも差しやすく使いやすいです。
今までがごちゃごちゃだったのでまだ整理し終わってないけど順調に進んでいます。

2024-10-25
用途:
名刺の整理
三木電機 様

古い名刺入れを新しいものに交換するのに購入しました。500枚程入ること、見やすいことで購入しました。以前はページ4枚のでしたがページ10枚入り、名刺を入れるホルダーが黒なので、見やすくなったがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする