LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の 名刺ホルダー
LION (ライオン事務器)の ファイル型名刺ホルダー
名刺ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
42198004
品番
MP-20
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1枚に名刺を10枚、両面収納で20枚収容できます。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、両面ポケット
材質
マットタイプPPシート製/ベースはグレーシート
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×302
アズワン品番
64-8262-68