LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
42198582
品番
CL-265E-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
サイズ
B5判
仕様
とじ穴:26穴および80mm2穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)202×262
寸法(縦×横)(mm)
258×186