LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
42198607
品番
CL-265E-50P
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
サイズ
B5判
仕様
とじ穴:26穴および80mm2穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし
色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)202×262
寸法(縦×横)(mm)
258×186
アズワン品番
64-8263-93
RoHS指令(10物質対応)
対応