LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
42198887
品番
CL-303K-50P
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,924
販売価格(税別)
¥
1,749
バスケットに入れる
とじ穴部は補強シールされています。
サイズ
A4判
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式・台紙なし、特殊コーナーカット
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×300
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
298×215
アズワン品番
64-8263-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 252