LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
42198975
品番
CL-303C
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
とじ穴部は補強シールされています。
サイズ
A4判
色
ブルー
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×300
寸法(縦×横)(mm)
298×215
アズワン品番
64-8263-83
RoHS指令(10物質対応)
対応