LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
色
バイオレット
注文コード
42198993
品番
CL-303C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥590
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
とじ穴部は補強シールされています。
サイズ
A4判
色
バイオレット
仕様
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)230×300
寸法(縦×横)(mm)
298×215
アズワン品番
64-8263-84
RoHS指令(10物質対応)
対応