LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の カラーインデックス
PPカラーインデックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(5枚)
注文コード
42205153
品番
CI-53PC
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4判S型
色
5色セット
付属品
5色インデックスシール付
仕様
30穴・80mm2穴・4穴兼用穴
セット内容
5色
材質
PPシート製・0.18mm厚
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)222×297
穴数
30穴(2・4穴兼用)
アズワン品番
64-8265-69
RoHS指令(10物質対応)
対応