LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の カラーインデックス
PPカラーインデックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42205178
品番
CI-58PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6判E型
付属品
5色インデックスシール付
仕様
80mm2穴
材質
PPシート製・0.18mm厚
タイプ
5山5色
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)194×128
穴数
2穴