LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の カラーインデックス
PPカラーインデックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(5枚)
注文コード
42205196
品番
I-33P
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
サイズ
A4判S型
材質
PPシート製0.2mm
タイプ
5山
寸法(幅W×高さH)(mm)
(本体)222×297
穴数
2・4穴
アズワン品番
64-8265-46