LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の カードケース(書類保護ケース)
LION (ライオン事務器)の ソフトケース
PPソフトカードケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A1判
材質
ソフトPP製
注文コード
42220395
品番
A1-SC
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A1判
材質
ソフトPP製
タイプ
軟質
寸法(幅W×奥行D)(mm)
622×880
アズワン品番
64-8257-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※A1とB1サイズに関しましては
半分に折り曲げて梱包しております。