LION (ライオン事務器)
つりさげ名札
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
レッド
ブルー
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42222276
品番
N75CR-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
色
ブラック
付属品
セパレートパーツ・固定用(クリップ)付
仕様
ストラップ:平ひもタイプ1m(N-7P)
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
ケース形状
ソフトタイプ、縦横兼用型
有効内寸法(mm)
60×92