MY3B40-1050HL-M9B7 MY Series(MY3B40-1050HL) SMC 42231017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3B40-1050HL-M9B7 MY Series(MY3B40-1050HL) SMC 42231017
MY3B40-1050HL-M9B7 MY Series(MY3B40-1050HL) SMC 42231017

MY Series(MY3B40-1050HL)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42231017
品番
MY3B40-1050HL-M9B7
参考基準価格(税別)¥111,760販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
1050
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする