MY3B40-900L6-M9BW MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-900L6) SMC 42238516

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-900L6)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード42238516品番MY3B40-900L6-M9BW
参考基準価格(税別)¥92,460販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
900
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする