材質不明のゴムはすぐに劣化しヒビだらけになります。既に2年以上使っていますがコンデンサ容量は充分保っているようです。
自然放電は少ないですが容量が容量なので特にメリットは無いです。無駄にごついような気がします、もう少しコンパクトな物や形状の違うものがバリエーションにあれば取り付けの自由度も上がるのにと思います。
軽量コンパクトだしメンテナンスフリー、取り付けは超簡単だから他のバイクへの移設も手間いらず。
複数台バイクを持っているので、これ一つで超便利、コスパ最高で買って良かったです。
バッテリーレスのエイプ50にタコメーターをつけようと思い、購入しました。
配線は素人なので戸惑いましたが、ネットで調べてうまくつけられました。
直流の12V以上の出力が出てよかったです。バッテリー積むより手軽です。