KITACO
KITACOの 電装
KITACOの バイク用スパークプラグ関連
KITACOの バイク用イグニッションコイル
スーパーイグニッションコイルSET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42273287
品番
754-1083910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
ノーマルイグニッションコイルと比べ、放電電圧を5%から15%増大させ、出力、燃費等の向上を図ります。車種専用ステーを付属していますので、ボルトオン装着が可能。
適合
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001〜、FNO.AB27-1000001〜1899999
モンキーバハ:全車種
XR50R:AE03全車種
CRF50F:AE03全車種
APE50:FNO.AC16-1000001〜1599999
XR50モタード:AD14全車種
APE100:HC07全車種
APE100-D:HC13全車種
XR100モタード:HD13全車種
用途
CDI点火専用
付属品
専用ステー、コード付
主な適合車種
モンキー 1999-2007年式:FNo.-1899999に適合
注意
※キタコ製アウターロ一ターKIT(廃番)との併用はできません。