曜日別特売

BONDERITE C-AK VR 150AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1缶(18kg)
注文コード
42276648
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

弱アルカリ性・液状のスプレー用洗浄防錆剤です。主として鉄・鋳物部品の洗浄と防錆に用いますが、非鉄金属が一緒に組込まれた部品の場合にも使用できます。強力な防錆剤が配合されており、一浴で洗浄と防錆を同時に行います。

用途
鉄鋼・鋳鉄からなる組立部品の洗浄防錆に、組立部品等の塗装前のスプレー洗浄に、後水洗を省略した一浴による洗浄防錆に使用できます。
使用温度(℃)
20~80
使用時間(分)
1~3
pH
10.2~11.2(1.5%:25℃)
比重
1.05
外観
無色~淡黄色・透明・液状
危険物の類別
非危険物
使用濃度
0.5~3%
洗浄方式
スプレー洗浄・搖動洗浄
注意
※弱アルカリ性の製品です。保護具を着用して下さい。
※洗浄装置の材質は、鉄又はステンレス製とし、銅・亜鉛・非鉄金属等の仕様は避けて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする