※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(8000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(2200個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
5
6
8
10
12
14
15
20
16
25
30
35
18
7
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42284715
品番
M3×14
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
14
材質
鉄
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
3価ホワイト
寸法l(mm)
(最小)0.85
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。