※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42286045
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
バインド
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20