※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
パチット(スポットねじ)(鉄/銅メッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
20
25
30
40
35
45
50
55
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42287253
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
銅メッキ
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
2.2
引張強度(kg)
364
剪断強度(kg)
225
寸法K(mm)
1.1
トルク値(kg/cm)
32