※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRXトラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
6
10
8
20
30
12
15
16
25
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42394396
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法A(mm)
2.82
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
1.9
穴の形状
TRX
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
6.9