※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
8
10
15
16
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42396627
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
(最大)5.2
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
トラス組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。