※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M2.6
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
12
14
15
18
5
6
8
10
20
7
22
50
35
40
45
16
30
ねじピッチ(mm)
1
0.4
0.45
0.5
0.8
1
1.25
全98種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42398483
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法a(mm)
6.9
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5